IZVLAČNA KOŠARA ZA DONJE ELEM. 600mm H160mm VS SUB

br. art.  684 901651
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

POLICA U OBLIKU KOŠARE ZA DONJI ELEMENT VS SUB BASKET

Puno izvlačenje sa samouvlačenjem i integriranim prigušnikom za ugradnju iza jednih vrata

Potpuno izvlačenje

• Nosivost 30 kg

• Praktičan pristup unutrašnjosti i pregled sadržaja u košarama

• Prigušeno zatvaranje vodilice

• Ovjesne košare od čelične žice Ø 7 mm, kromiranje s visokim sjajem

• S jedne strane imaju letvicu od 25 mm koja daje razmak za prijelaz preko okova

Moguća upotreba na lijevoj/desnoj strani