IZVLAČNA KOLONA 90° VJEŠALICA VS SUB 150mm KROM

br. art.  684 901683
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

IZVLAČNA KOLONA 90° VS SUB SLIM ZA KORPUS ŠIRINE 150 MM

S jednom GRASS vodilicom

Izvlaka od kromiranog čelika, montaža moguća samo na desnoj strani korpusa, izvlačenje do kraja

• Desna/lijeva primjena; graničnik se može koristiti samo s desne strane

• Fiksne police u 3 varijante, od kroma

• S 2 police

• Izvlaka se može koristiti kao držač lima za pečenje

• Moguća uporaba kao vješalica za krpe i ručnike

S automatskim uvlačenjem i integriranim prigušnikom

• Kontrolirano samostalno uvlačenje

• Nježno zatvaranje izvlake zahvaljujući prigušniku

• U zatvorenom se stanju izvlaka neće samostalno otvoriti

• Praktičan pristup i pregled polica

• Nosivost 12 kg

Spajanje na frontu s mogućim 3-D namještanjem

• Jednostavno namještanje spojeva

• Stranica: ±2 mm

• Visina: ±3 mm

• Dubina: ±2 mm

Min. svjetla ugradbena visina: 530 mm

Min. svjetla ugradbena širina: 112 mm

Min. svjetla ugradbena dubina: 495 mm