SPOJNICA ZA VRATA 3D 1130 134x24 ALU

br. art.  687 381130A
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 9 KOM

3D SPOJNICA ZA VRATA - MODEL 1130

Skrivena spojnica za vrata

• Prikladno za vrata debljine od min. 30 mm

• Ukupna duljina spojnice 134 mm

• Dubina 21 mm

• 3D sustav za podešavanje S.T.A.R.S.

• Kut otvaranja 180°

• Nosivost: 2 spojnice do 40 kg, 3 spojnice do 60 kg

• Jednostavna instalacija i simetrija za utor

• Revidirano u estetici i radu: elegantna i otporna na oksidaciju zbog novog vanjskog kućišta od pocinčanog zamka

• Zglob je razvijen za bolju izvedbu: glatko kretanje, izuzetno precizan, izdržljiv i certificiran za vrata širine do 1.000 mm

Područje primjene

• Za stambena i uredska vrata

• Prikladno za vrata od drvenog, aluminijskog i čeličnog materijala

Prilikom odabira odgovarajućih spojnica potrebno je uzeti u obzir sljedeće varijable da bi sustav radio ispravno i učinkovito, te da bi se spriječio bilo kakav kvar

• Dimenzije vrata

• Težina krila vrata

• Način uporabe i učestalost otvaranja

• Položaj i ugradnja spojnica

• Zatvarač vrata i druga dodatna oprema

• Automatski ili poluautomatski sustav otvaranja

Spojnice se posebno dodatno naprežu

• Povećanjem težine vrata

• Smanjenjem omjera visine/širine odn. Povećanjem širine vrata u odnosu na visinu vrata

• Tablice nosivosti za svaki proizvod dostupne su u katalogu, tehničkim listovima i uputama za uporabu. Informacije u tablicama pružaju krajnjem korisniku jasne smjernice za određivanje pravog modela spojnica, pravilne kombinacije i pozicije cijelog sustava.