SPOJNICA ZA VRATA 3D 1131 160X32 NIKL

br. art.  687 381131N
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 9 KOM

Skrivena spojnica za vrata

• Prikladno za vrata debljine od min. 38 mm

• Ukupna duljina spojnice 160 mm

• Dubina 29 mm

• 3D sustav za podešavanje S.T.A.R.S.

• Kut otvaranja 180°

• Nosivost: 2 spojnice 80 kg, 3 spojnice 120 kg

• Jednostavna instalacija i simetrija za utor

• Revidirano u estetici i radu: elegantna i otporna na oksidaciju zbog novog vanjskog kućišta od pocinčanog zamka Zglob je razvijen za bolju izvedbu: glatko kretanje, izuzetno precizan, izdržljiv i certificiran za vrata širine do 1.000 mm