SPOJNICA ZA VRATA 3D 1430 128X22 NIKL

br. art.  687 381430N
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 9 KOM

3D SPOJNICA ZA VRATA - MODEL 1430 

Skrivena spojnica za vrata

• Razvijeni mehanizam osigurava fluidnu pokretljivost koja omogućuje povećanje za 70 % u unutarnjem prostoru rotacije

• Prikladno za vrata debljine od min. 28 mm

• Prikladno za vrata presvučena poliesterom

• Ukupna duljina spojnice 128 mm

• Dubina 21 mm

• 3D sustav podešavanja s jednim jednostavnim alatom

• Kut otvaranja 180°

• Nosivost: 2 spojnice do 50 kg, 3 spojnice do 65 kg

• Jednostavna instalacija i simetrija za utor

Područje primjene

• Za stambena i uredska vrata

• Prikladno za vrata od drvenog, aluminijskog i čeličnog materijala

Prilikom odabira odgovarajućih spojnica potrebno je uzeti u obzir sljedeće varijable da bi sustav radio ispravno i učinkovito, te da bi se spriječio bilo kakav kvar

• Dimenzije vrata

• Težina krila vrata

• Način uporabe i učestalost otvaranja

• Položaj i ugradnja spojnica

• Zatvarač vrata i druga dodatna oprema

• Automatski ili poluautomatski sustav otvaranja

Spojnice se posebno dodatno naprežu

• Povećanjem težine vrata

• Smanjenjem omjera visine/širine odn. Povećanjem širine vrata u odnosu na visinu vrata

• Tablice nosivosti za svaki proizvod dostupne su u katalogu, tehničkim listovima i uputama za uporabu. Informacije u tablicama pružaju krajnjem korisniku jasne smjernice za određivanje pravog modela spojnica, pravilne kombinacije