RUČKA ZA PROZOR POLUOLIVA GUMB AL420 BIJELA 45/10

br. art.  687 762208
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AL 420 RUČKA ZA PROZOR SA GUMBOM

Ručka za prozor sa gumbom zaključana je u svim pozicijama i može se okrenuti tek nakon pritiska gumba.

• Osigurana vodoravna ili okomita pozicija

• Plastična osnovna rozeta s 4-smjernim zaključavanjem na 90°

• Osnovna rozeta je zaštićena od uvrtanja

Primjena

Za privatne stambene prostore, npr. drvene, plastične i aluminijske prozore.

Upute

Za osiguranje se mogu koristiti priloženi vijci ili upušteni vijci ASSY® Ø 5 mm.

Napomena:

Za bijele plastične profile preporučujemo RAL boju 9016.

Rok isporuke približno 15-20 radnih dana za duljinu trna 48 mm i br. art. 687 762205.