RUČKA ZA PROZOR POLUOLIVA CILINDAR AL420 BIJELA 45

br. art.  687 762308
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AL 420 RUČKA ZA PROZOR SA KLJUČEM  

Protuprovalna tehnologija sprječava uvijanje do 100 Nm

S tlačnim cilindrom, istim ključem i jednim ključem

• Ispunjava zahtjeve DIN EN 1627, RC1-RC3

• Osigurana vodoravna ili okomita pozicija

• Podložna rozeta od tlačno lijevanog cinka s četverostrukim zaključavanjem pod kutom od 90°

• Osnovna rozeta je zaštićena od uvrtanja

Primjena

Za privatne stambene prostore, npr. drvene, plastične i aluminijske prozore.

Upute

Za osiguranje se mogu koristiti priloženi vijci ili upušteni vijci ASSY® Ø 5 mm.

Napomena:

Za bijele plastične profile preporučujemo RAL boju 9016. Rok isporuke približno 15-20 radnih dana za duljine trna 45 mm i 48 mm.