ZATVARAČ VRATA KLIZNA VODIL. GTS620 BIJELA

br. art.  688 001627
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Würth GTS 620 je univerzalni nadvratni zatvarač

Univerzalni nadvratni zatvarač vrata s kliznom vodilicom, pogodan za ugradnju u sve četiri montažne varijante za vrata širine do 950 mm

Univerzalna primjena: Mogućnost ugradnje u sve četiri montažne varijante, što omogućuje fleksibilnost pri instalaciji.

Podesiva snaga zatvaranja: Veličina zatvarača EN 2-4 omogućuje prilagodbu snage zatvaranja prema potrebama.

Kvalitetni materijali: Izrađen od aluminijskog kućišta s kliznom vodilicom, osiguravajući dugotrajnost i pouzdanost.

Varijante montaže: Suprotna strana šarki: standardna montaža

Suprotna strana šarki: gornja montaža

Strana šarki: gornja montaža (Kut otvaranja: 180°)

Strana šarki: standardna montaža (Kut otvaranja: 140°)

S montažnom osnovnom pločom