BRTVA ZA VRATA L/D AT 48 AUTOMATSKA 750mm

br. art.  688 009102
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Automatska brtva za vrata AT 48

Vrijednost zvučne izolacije 48 dB pri razmaku od 7 mm od poda

Brtva protiv zvuka, propuhivanja i dima Automatsko prilagođavanje kod nagnutog podnog stanja: razmak između vrata i poda od 5 mm do 20 mm

Brtva za vrata može se skratiti za 100 mm na suprotnoj strani od mehanizma za aktivaciju

Jednostavna montaža učvršćivanjem s donje strane, bez potrebe za ukucavanjem držača

Za drvene okvire, ploču za pritisak treba udariti u sredinu pritisne točke unutar okvira ili obloge

Materijal: Aluminij i silikon