BRTVA ZA VRATA DESNA AT 42 RD AUTOMATSKA 835mm

br. art.  688 009147
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Brtva za vrata AT 42 RD

Brtva za vrata za zaštitu od zvuka, propuhivanja i dima

Automatsko prilagođavanje kod nagnutog i vrlo valovitog podnog stanja: razmak između vrata i poda do 25 mm

Brtva za vrata može se skratiti za 125 mm na suprotnoj strani od mehanizma za aktivaciju

Jednostavna montaža s montažnim kutom

Pozicije utora treba postaviti što dalje od osi okretanja

Mala dubina utora (30 mm)

Za drvene okvire, ploču za pritisak treba udariti u sredinu pritisne točke unutar okvira ili obloge

Vrijednost zvučne izolacije: 42 dB

Materijal: Aluminij i silikon