STEPENASTO SVRDLO-SMARTSTEP-DEEPCUT-D4-12MM

br. art.  694 459412
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

SPIRALNO STEPENASTO SVRDLO HSS SMART STEP DEEPCUT

Multifunkcijsko stepenasto svrdlo s AlCrN-prevlakom za visokopreciznu, fleksibilnu primjenu na limovima, kao i na, po prvi puta, debljim obradcima od konvencionalnog čelika do 1300 N/mm2 čvrstoće, na lijevanom željezu, aluminiju, mjedi, bronci, pleksiglasu, plastici i drvu.

Precizni, okrugli provrti

Bez izmjene alata i za kraće vrijeme obrade

• Bez potrebe predbušenja s manjim spiralnim svrdlima, bušenje na točku bez izmicanja

• Bez posebnog skidanja srha, jer sljedeći veći stepenasti promjer preuzima tu funkciju

• Objedinjuje višestruke promjere rupa u jednom alatu

• Vrlo ćete brzo probušiti materijal i ubrzati postupak bušenja zahvaljujući

   četirima visokoučinkovitim oštricama i SMART STEP tehnologiji

Fleksibilna “pametna„ primjena

• Po prvi puta prikladno i za deblje obradke do debljine materijala do čak 10 mm (u usporedbi s konvencionalnim stepenastim svrdlima čija je primjena ograničena na limove do 4 mm debljine materijala)

• Specijalno razvijena varijanta koja objedinjuje sve jezgrene dimenzije provrta (Ø 3,3 – 10,2 mm) za prolazne navoje M4 – M12 do 1,5 x promjer u jednom alatu

• Za primjenu na akumulatorskim odvijačima, kao i na ručnim bušilicama na stalku i stupnim bušilicama.

• U usporedbi za primjenu bušenja jezgrenih rupa s magnetnim jezgrenim bušilicama ne postoje problemi pristupa na teško dostupna mjesta (npr. T-nosači) ili problema zbog smanjene sile prianjanja

Vrlo udobno bušenje

• Bušenje bez napora

• Potpuno miran hod bez uglavljenja u obradku

• Bez deformacije lima

• Jednostavno razbušivanje, odn. povećanje postojeće bušotine

• Smanjeno djelovanje sile na alat tijekom postupka bušenja

AlCrN-višeslojna prevlaka za zaštitu od habanja

• Izuzetno visoka temperaturna otpornost do čak 1.050 °C

• Vrlo visoka tvrdoća sloja od 3.000 HV

• Višeslojna izrada slojeva za optimalno odvođenje strugotine i poboljšana rezna

   svojstva (sprječavanje nakupljanja metala)

3-plošna drška svrdla

Sprječava okretanje u steznoj glavi, osigurava optimalan prijenos sile i štiti steznu glavu od oštećenja

Održivo pakiranje proizvoda od 100 % PCR (reciklirana plastika od kućnog otpada), može se reciklirati 100 % i Cradle to Cradle certified® bronca