ALUMINIJSKI TROKUT - 290 MM - 550 G

br. art.  695 940373
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 24 KOM

ALUMINIJSKI TROKUT

Vrlo praktičan i lagan trokut za brza mjerenja i crtanja. Može se koristiti kao kutnik, vodilica za pilu, crtalo, kutomjer ili tražilo kuta.

Lako čitljiva skala kuta i točka zakretanja za mjerenje stupnjeva

• Za korištenje funkcije mjerenja stupnjeva, najprije pronađite “pivot točku” označenu u kutu od 90°

• Omogućuje podešavanje bilo kojeg kuta od 0° do 90° za mnoge rukotvorine kao što su rezbarije, okviri za slike, namještaj, pregrade, vitrine, radni planovi itd.

Uobičajeno, i HIP-VAL (Hip-Valley) odvajanje rezova za uštedu vremena

Za brzu pretragu uobičajenih (i neuobičajenih) kutova rogova za nagib na krovovima koristeći glavni mjerač i dvije posebne kutne vodilice kutomjera s unutarnje strane alata. Vodilica neposredno iznad mjerača označena je sa “Common”. Uobičajeni nagibi krovova navedeni su kao uspon za uobičajene rogove od 1” do 30”. Iznad ove vodilice nalazi se druga vodilica s oznakom “HIP-VAL” što je kratica za “Hip Valley”.

Odlična vodilica pod pravim kutom za električnu ili ručnu pilu

Za poprečno rezanje pod preciznim kutom od 90° ili 45°