Brza i precizna montaža drvenih dovratnika dubine 80 - 330 mm
• Brza i visokoprecizna montaža i ugradnja dovratnika
• Bez rizika od deformacija dovratnika tijekom ugradnje
• Praktičan i brz transport dovratnika na mjesto ugradnje
• Nestupnjevano podešavanje širine s pomoću vijka za učvršćivanje
• Prikladan za ugradnju staklenih i ravno zakošenih dovratnika
Četiri različita položaja za prilagodbu širine dovratnika
• Položaj 1 – 591 mm
• Položaj 2 – 716 mm
• Položaj 3 – 841 mm
• Položaj 4 – 966 mm
Detalji / primjena
Za dovratnike s utorom za brtvu širine 11 – 13 mm. Najčešće korištena širina utora je 12 mm.
Sadržaj isporuke
1 x Zargenblitz®, drveni vijci 4 x 70 mm