SIGURNOSNA SPOJKA-S2000-AG-1/4IN

br. art.  699 023014
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Pneumatska spojka s brzim zatvaračem postavlja mjerilo sigurnosti i efikasnosti kada se radi o spojevima PU-pneumatskih crijevia

Optimalna opskrba tlakom i povećanje učinka potrošača komprimiranog zraka
• Ventil optimiranog protoka omogućuje visoki stupanj protoka do čak 2.250 l/ min i maksimalni radni tlak od 16 bara
• Na taj se način postižu veća produktivnost i manji troškovi energije za korisnika

Visoka zaštita i otpornost na koroziju i u zahtjevnim uvjetima
• Slobodne površine su kromirane, poniklane ili pocinčane

Dugi vijek trajanja
• Uglavna čahura od kaljenog čelika

Sigurno otpuštanje jednom rukom
• Sigurnosna spojnica s jednostupnjevanim postupkom otpuštanja omogućuje jednoručno otpuštanje povlačenjem uglavne čahure prema natrag
• Spojnica automatski rastlačuje, čime se sprječava povratno udaranje crijeva

Euro-profili su kompatibilni s ostalim armaturama za komprimirani zrak
• Armature serije 2000 odgovaraju eurostandardu i nazivnog su promjera od 7,6 mm

Tvornički zabrtvljeno
• Navoj je tvornički opskrbljen brtvilom za navoje, stoga nije potrebna dodatna traka za brtvljenje