BRZI SPOJNI ELEMENT-MS-VANJSKI NAVOJ-1/2

br. art.  699 1112
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 5 KOM
Brzospojni elementi Nazivna širina 7,2 = 40 mm2 jednostrano zatvarajuć

• Vrlo brzo spajanje
• Univerzalno
• Zatvorena čahura za otpuštanje, zbog čega prljavština ne ulazi na unutarnju stranu
• Kaljeni sigurnosni valjčići, tako da je oprema otporna na trošenje
• Može se primijeniti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
• Nema korozije

Spojni elementi su od sjajnog mjeda
Opruge i opružni prsteni su od nehrđajućeg čelika
Radni tlak je 0–70 bara
Otpornost na temperaturu: -20 °C do +100 °C