Nazivna širina 7,2 = 40 mm2, jednostrano zatvarajuć
• Vrlo brzo spajanje.
• Zatvorena čahura za otpuštanje, zbog čega prljavština ne ulazi na unutarnju stranu.
• Kaljeni sigurnosni valjčići, tako da je oprema otporna na trošenje.
• Može se primijeniti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama.
• Nema korozije.
Spojni elementi su od sjajnog mjeda.
Opruge i opružni prsteni su od nehrđajućeg čelika.
Radni tlak je 0–70 bara.
Otpornost na temperaturu: -20 °C do +100 °C.


