AKU BUŠILICA-ODVIJAČ MULTI BS 12-A - TORBA-2X2AH

br. art.  700 131002
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kompaktna, izuzetno svestrana akumulatorska bušilica-odvijač s pet opcija na raspolaganju. Idealna za sve vrste laganih primjena za bušenje i zavrtanje. Kapacitet akumulatora po slobodnom odabiru zahvaljujući PICK YOUR POWER sistemu.

Izuzetno svestran
• 10 mm Auto-Lock brzostezna glava
• Kutni nastavak je 16-erostruko podesiv (360°) bez skidanja i može se jednostavno kombinirati s ostala 3 nastavka
• Ekscentrični nastavak je 16-erostruko podesiv (360°) bez skidanja i s integriranim 1/4” univerzalnim držačem na uglavljivanje za jednostavan prihvat, prikladan za sve uobičajene bitove za bušenje i zavrtanje (E6+C6)

Jednostavan prihvat svih uobičajenih bitova za bušenje i zavrtanje (E6+C6)
Univerzalni držač bitova na uglavljivanje od 1/4”

Ugodan rad bez umaranja, i kod radova preko glave te na uskim i nedostupnim mjestima
Kompaktni, lagani i ergonomski oblik

Kompatibilan sa svim 10,8 V i 12 V akumulatorskim sistemskim proizvodima

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i u materijalu
Izuzete su štete koje se odnose na neodgovarajuću primjenu, preopterećenje ili nepridržavanje Uputa za uporabu