INDUSTRIJSKI USISAVAČ-MOKRO/SUHI-ISS30-L-AUTOMATIC

br. art.  701 1330
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

INDUSTRIJSKI USISAVAČ ZA SUHO I MOKRO USISAVANJE ISS 30-L AUTOMATIC

Univerzalni usisavač s L certifikatom i automatskim čišćenjem filtera

Certifikat za prašinu razreda L

Zajamčeni stupanj odvajanja prašine 99%, sukladno EN 60335-2-69

Mogućnost odlaganja i pričvršćenja Würth sistemskih kovčega

Plosnati poklopac spremnika

Dodatni dijelovi posloženi na uređaj i uvijek nadohvat ruke

Integrirani prihvat za nastavak za fuge i spojnice za alat s brzim priključcima, fleksibilni spremnik za crijevo i kabel za struju

Optimalan za primjenu na gradilištima

Čvrsti spremnik s branikom i velikim, stabilnim, metalnim kotačima

Antistatički pripremljen

Preko uzemljenog priključnog nastavka i u sadržaju isporuke sadržanoj vodljivoj opremi, statički naboji se odvode i na taj je način osigurana zaštita od elektrostatičkog naboja

Jednostavno korištenje i upravljanje različitim funkcijama 

Uključeno/isključeno, 15 s/ 60 s regulacija čišćenja filtera i sklopka za regulaciju broja okretaja

Praktičan u spoju s električnim alatim

Utičnica s Hall osjetnikom za automatsko prepoznavanje električnog alata, na taj se način usisavačem može upravljati priključenim električnim alatom

Dostupno putem operativnog leasinga

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu

Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu

 

Područje primjene

Idealno za stolare, elektroinstalatere, građevinska/pomoćna zanimanja, parketare i keramičare, kao i za cjelokupni automobilski sektor.

Automatski sustav čišćenja filtera

• Papirnati plosnati filter automatski se čisti zračnim udarom, zavisno od odabira vremenskog intervala (15 ili 60 sekundi)

• Osigurava dugi rad bez prekida

• Niska zvučna kulisa

• Dugi vijek trajanja filtera

• Niski troškovi održavanja