USISAVAČ-MOKRO/SUHI-EL-ISS50-L-AUTOMATIC-MASTER

br. art.  701 1530
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Univerzalni, za gradilište osposobljen usisavač velike snage, L certifikacija razreda prašine i s automatskim čišćenjem filtera

Certifikacija za prašinu razreda L
Zajamčeni stupanj odvajanja prašine od 99 %, sukladno EN 60335-2-69

Mogućnost odlaganja i pričvršćenja za Würth kovčege sustava
Plosnata glava spremnika

Dodatni dijelovi poslagani na uređaj i uvijek nadohvat ruke
Integrirani prihvat za mlaznicu za fuge i spojnice za alat s brzim priključcima, fleksibilni spremnik za crijevo i kabel za struju

Antistatički pripremljen
Preko uzemljenog priključnog nastavka i u sadržaju isporuke sadržanoj vodljivoj opremi, statički naboji se odvode i na taj je način osigurana zaštita od elektrostatičkog naboja.

Jednostavno korištenje i upravljanje različitih funkcija
Uključeno/isključeno, 15 s/ 60 s sklopkom za regulaciju broja okretaja

Rad ugodan za korisnika u spoju s Powertools
Utičnica s Hall osjetnikom za automatsko prepoznavanje Powertoola, na taj se način usisavačem može upravljati putem priključenog električnog alata.

Automatski sustav čišćenja filtera
• Papirnati plosnati presavijeni filter automatski se čisti zračnim udarom, zavisno od odabira vremenskog intervala (15 ili 60 sekundi)
• Osigurava dugi rad bez prekida
• Niska zvučna kulisa
• Dugi rokovi trajanja filtera

Područje primjene
Idealno za čišćenje radnih mjesta i strojeva u produkciji, radionicama i na gradilištima, s čvrstim spremnikom s branikom i stabilnim metalnim kotačima

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja koja se svode na neprimjereno korištenje, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu.