VISOKOTLAČNI PERAČ HDR 170 BASIC CLASSIC

br. art.  701 170000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Snažan visokotlačni perač na hladnu vodu s bubnjem za crijevo

Udoban rad zahvaljujući jednostavnom namatanju visokotlačnog crijeva. Integrirani bubanj za crijevo osigurava da je crijevo uvijek na pravom mjestu, minimizirajući rizik od nezgoda

Čvrsti keramički klip

Visoka otpornost na maziva, trenje i temperaturu. Do 5 puta dulji vijek trajanja u usporedbi s metalnim klipom

Pumpa s tri klipa

Visok volumetrijski protok (90 l/min), manje se zagrijava jer radi s manjim brojem okretaja motora i tako produljuje vijek trajanja

Gumirani kotači

Ugodna pokretljivost

Samousisna boca

Jednim punjenjem integriranog spremnika za sredstvo za čišćenje od 1.000 ml mogu se prekriti 3–4 vozila

Bubanj za crijevod od 10 m

Širok raspon upotrebe i jednostavno skladištenje

5 mlaznica

Različiti pritisak i širina prskanja za rad bez umaranja

Termalna zaštita

Štiti motor od pregrijavanja

Sustav potpunog zaustavljanja

Otpuštanjem tlaka produljuje se vijek trajanja

Boca za pjenu, 1.000 ml

Bogata pjena i dobro pokrivanje površine

Podesiv kut i pritisak

Područje primjene

Pranje automobila, objekata, pločnika i prilaza, garažnih podova, paluba, ograda, podova, stepenica, tračnica, mrlj