ELEKTRIČNA PRIJENOSNA TRAČNA PILA-MET-PBS 160-A

br. art.  701 3240
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Tračna pila za metal, s automatskim spuštanjem okvira za rezanje

Sigurno i jednostavno
Pomoću automatskog spuštanja okvira s 4 podesive brzine spuštanja moguće je vrlo jednostavno postizanje točnih rezultata reza jer se uvijek radi s točnim potiskom i na taj način list tračne pile ne može podrezivati

Brži napredak kod rezanja
40 % brži rez zbog obrnutog smjera vrtnje lista tračne pile u usporedbi s tračnim pilama koje imaju desni smjer vrtnje

Ergonomska drška

Konstantna i prema potrebama primjerena brzina reza
Snažan motor od 2.000 wata s elektronikom za konstantan rad, omogućuje optimalnu i prema izratku prilagođenu reznu brzinu koju treba odabrati prema veličini i temperaturnoj osjetljivosti materijala

Brzo podešavanje standardnih kosih rezova
Fiksni graničnici kutova 0°, 45°, 60°

Ekološki i prikladno za korisnika
Suhi rez

Područje primjene
Za rezanje čelika, aluminija, bakra, mjedi, lijeva, plastike i plemenitog

Uputa
Uređaj je konstruiran i izrađen za suho rezanje. Upotreba sredstava za hlađenje i podmazivanje uređaj može učiniti neupotrebljivim. Pustite da se tračna pila točno uhoda. Inače će se naštetiti točnosti reza tračne pile. Za prva dva ili tri reza koristite puni materijal promjera otprilike 40 – 50 mm. Na početku rezove izvoditi uz samo lagani pritisak. Polagano povećavajte pritisak na tračnu pilu. Tračna pila PBS 160-AUTOMATIK izvedena je za rezanje u smjeru kazaljke na satu. Kod postavljanja lista tračne pile obratite pozornost na pravilno usmjerenje zuba.