ELEKTRIČNA STOLNA KRUŽNA PILA ZA METAL MKS 2400

br. art.  701 3300
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Kružna pila za rezanje metala za rezanje čeličnih cijevi i profila, neželjeznih metala, plastičnih materijala i slojevitih materijala, kao i za plemeniti čelik

Velika snaga u radu
2.400 wata snage motora

Rad bez zamaranja
Poboljšani dizajn drške zbog horizontalne pozicije drške

Prikladno za mobilnu primjenu
Zahvaljujući centralnom položaju drške za prenošenje, pilu je moguće ugodno transportirati

Velika mirnoća u radu, kvaliteta reza i trajnost
Vodilica lista pile s ublaživačem titraja

Ekološki prikladna i prilagođena korisniku
Nije potrebno hlađenje, na taj način nema potrebe korištenja sredstva za hlađenje. Ručno skidanje srha otpada.

Udoban prihvat opiljaka (do 80 %)
Sa spremnikom za prihvat opiljaka

Udobno i brzo podešavanje kosih rezova (90-75-60-45°)
Sustav brzog pritezanja

Rad koji štedi leđa
Opcionalno se može nabaviti montažni stalak s obilježenim graničnikom duljine (br. art. 0701330001), rad čini udobnijim

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu

Područje primjene
Za lijev, čelik, aluminij, SML, cijevi za vodu i plin, plastikom obložene cijevi i plemeniti čelik

Napomena
• List kružne pile nije u sadržaju isporuke
• Rok trajanja lista pile ovisan je o presjeku rezne površine