AKU UDARNA BUŠILICA ABS 18 POWER COMBI-KARTON

br. art.  701 405000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ ABS 18 POWER COMBI M-CUBE®

Vrlo snažna akumulatorska vibracijska bušilica-odvijač s promijenjivim udarnim mehanizmom i okretnim momentom od 140 Nm

Brza prilagodba pojedinačnoj primjeni 

Pomoću sklopke za odabir funkcije može se jednostavno i brzo prebacivati između uvrtanja, bušenja i vibracijskog bušenja 

Kontinuirano praćenje i funkcija elektroničke zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenje ili pregrijavanja

• Učinkovit EC motor bez četkica, s rezervom snage i dugog vijeka trajanja s malo održavanja, održava stabilnu krivulju brzine i pod većim opterećenjem

• LED svjetlo na postolju akumulatora osigurava dobro osvijetljeni radni prostor

• Ugodan, neumarajuć rad zahvaljujući vrlo kompaktnoj, ergonomskoj izvedbi male težine

Maksimalni vijek trajanja i malo trošenje

• 13 mm Röhm metalna stezna glava s lemljenim kaljenim čeljustima

Würth M-CUBE® akumulatorski sistem

Dostupno putem operativnog leasinga

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu

Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu