AKU TANG. ODV. ASS 18, 1/2" COMPACT M-CUBE, KARTON

br. art.  701 406000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AKU TANGENCIJALNI ODVIJAČ ASS 18-1/2“ COMPACT M-CUBE

Kompaktan i snažan akumulatorski tangencijalni odvijač s podesivim razinama snage i visokim okretnim momentom za različite primjene

• Tri razine snage plus dodatni automatski način rada koji gasi motor kada se pokrene udarni mehanizam, čime se smanjuje rizik od oštećenja vijčanog spoja

• Velika brzina i učestalost udara rezultiraju većim vršnim udarnim momentom otpuštanja do približno 800 Nm, što također omogućuje otpuštanje zaglavljenih matica kotača

• Motor bez četkica sa zaštitom od preopterećenja zahtijeva malo održavanja, dugotrajan je i snažan

• Rad bez umaranja i jednostavan za korištenje zahvaljujući kompaktnom i laganom dizajnu s gumiranom drškom

• Nema trzaja ili okretnog momenta na zapešću

• Optimalno osvjetljenje radnog područja zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi prijenosnika

Würth M-CUBE® akumulatorski sistem

Dostupno putem operativnog leasinga

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu

Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu

Napomena

Udarni odvijač nije moment ključ. Kod spojeva koji zahtjevaju određeni zakretni moment, koristiti za provjeru moment ključ nakon zatezanja udarnim odvijačem. Koristite propisanu zaštitnu opremu za zaštitu očiju i sluha.

Područje primjene

ASS 18–1/2“ COMPACT M-CUBE® idealan je za zatezanje i otpuštanje čvrstih, metričkih vijčanih spojeva do maksimalne veličine M20

Upute

Automatski način rada prikladan je samo za metričke vijčane spojeve koji ne zahtijevaju određeni zakretni moment. Ako je glava vijka tijekom procesa uvrtanja u ravnini s elementom pričvršćivanja udarni mehanizam uređaja se pokrene, motor se automatski isključuje.