AKU TANG. ODV.POWER 18V-3/4" M-CUBE

br. art.  701 418000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

AKU udarni ODVIJAČ ASS 18-3/4“ POWER+

Pruža impresivne performanse s maksimalnim okretnim momentom od 1.650 Nm, idealno za velike vijke do M30

 

  • ASS 18-3/4“ POWER+ aku udarni odvijač nudi impresivne performanse za zahtjevne primjene
  • Maksimalni okretni moment od 1.650 Nm i okretni moment odvrtanja do 2.250 Nm, idealno za velike vijke do M33
  • Robusna stezna glava alata s kvadratnim pogonom od 3/4“ za pouzdan prijenos snage
  • 3 postavke brzine i 3 stupnja snage
  • Pomoćni način rada ima mehanizme poput automatskog isključivanja i odgode za precizan rad
  • Optimalno osvjetljenje radnog područja zahvaljujući podesivom trajanju svjetla i svjetlini
  • Kompaktan dizajn za jednostavno rukovanje i transport

 

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu

  • Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu