NASTAVAK ZA UVRTANJE SA SPREMNIKOM-S 50 TBS-M

br. art.  702 051100
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Neizostavan za sve koji se bave suhom gradnjom i posvuda gdje se traže serijski spojevi, radi uštede vremena. S odgovarajućim adapterima i nastavcima za odvijače za suhu gradnju S 50 TB i akumulatorske odvijače za suhu gradnju TBS 12-A i TBS 18-A

Prilagodba dubinskog graničnika bez upotrebe alata
Brza prilagodba dubinskog graničnika bez dodatnog alata, pritiskanjem zaustavnog vijka

Ušteda vremena kod zavijčavanja u nizu
Prikladno za vijke spojene remenom

Visoka fleksibilnost rada
Za vijke od 3,5 x 25 mm do 4,2 x 55 mm

Izuzetno praktičan i lagan
Nema velikog zamaranja ni kod dugotrajnog rada

Može se uložiti u sistemski kovčeg odvijača za suhu gradnju
Magazinski nastavak za zavrtanje isporučuje se s uključenim adapterima i nastavcima u praktičnoj, maloj kartonskoj kutiji

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu
Jamstvo ne pokriva štete koje nastanu zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu

Područje primjene
Odvijač za primjenu u suhoj gradnji, za radove na području podnih obloga, kod preinaka, oblaganja podova, kod radova s cementnim pločama i ogradama

Napomena
Kod upotrebe u kombinaciji s odvijačem za suhu gradnju TBS 12-A treba se obavezno najprije skinuti prihvatnik za nastavke