EL.UDARNI ČEKIĆ MH10-SE

br. art.  702 5711
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

ELEKTRIČNI UDARNI ČEKIĆ MH10-SE

Učinkovit 10-kg čekić snage 16,8 J s dugim vijekom trajanja za teške radove rušenja i probijanja. Dolazi u kovčegu sa dodatnom drškom, sprejom za održavanje i plosnatim dlijetom. SDS-max prihvat.

Dugi vijek trajanja

Kaljeni prihvat alata, optimizirana zaštita od prašine i motor visokih performansi s velikom rezervom snage

Visoka učinkovitost uklanjanja materijala

Približno 490 kg betona u 60 minuta

Drška s prigušenjem vibracija

Kontinuirana regulacija broja udaraca

Regulacijska elektronika omogućava bezstupanjsku regulaciju broja udaraca čak i pod opterećenjem

Konstantna elektronika

Stalni broj udaraca i udarna snaga

Indikator zamjene ugljenih četkica

Kontrolno svijetlo ukazuje na potrebu zamjene ugljenih četkica otprilike 8 radnih sati unaprijed

Sprečavanje oštećenja motora zbog istrošenih ugljenih četkica

Samoisključive ugljene četkice

12-struka mogućnost podešavanja dlijeta omogućava prilagodbu radnom kutu

Veliki klizni prekidač za uključivanje i isključivanje

3 godine jamstva na greške u proizvodnji i materijalu

Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu