EL. GLODALICA EK 16-E

br. art.  702 7172
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Snažni električni sjekač s velikom brzinom rezanja za univerzalnu primjenu.

Optimalna okretnost

20 % uža mjera hvata zahvaljujući izuzetno maloj glavi prijenosa.

Velike pogodnosti za korisnika

• Brzoizmjenjivi sustav za jednostavnu zamjenu pečata i kalupa

• Smjer reza varijabilno podesiv pomoću okretnog nosača kalupa za podešavanje bez alata, u koracima od 45°, okretljivo za 360°

Elektronska prilagodba broja

Za materijale osjetljive na temperature (npr. plastiku) i preciznost kod rezova prema šabloni.

Velika trajnost

• Rotirajući okrugli pečat za do 30 % dulju trajnost i povoljnije troškove održavanja

• Rešetka za zaštitu od opiljaka na utorima za hlađenje

3 godine jamstva na pogreške kod proizvodnje i na materijalu

Isključena su oštećenja koja se mogu povezati s neprikladnom uporabom, preopterećenjem ili nepridržavanjem Uputa za uporabu.

Područje primjene

Tanki limovi do 1,6 mm, trapezni limovi, valoviti limovi, profili i plemeniti čelik do 0,7 mm.