Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Snažan, lagan pneumatski zakivač čavala za obradu trakastih čavala s polovičnom glavom nagiba od 30 do 34°, u promjerima 2,9–3,3 mm, duljina 50–90 mm. Područja primjene, među ostalim, su izrada gotovih kuća, unutarnje uređenje, tesarstvo, zakivanje čavlima, kutije, pregrade i krovne letve.
• Podesivi spremnik za nadopunjavanje, za različite duljine čavala
• Prepoznavanje praznog spremnika za dulji vijek trajanja stroja
• Podešavanje dubine utiranja štiti radnu površinu
• Dvostruka funkcijska sklopka za prebacivanje s pojedinačog okidanja na kontaktno okidanje
• Specijalno izvedeni okidač zabada se u materijal i na taj način sprječava iskliznuće stroja
• U dršku ugrađen filter zraka protiv prašine i zaprljanja
• Podesivi izlaz zraka
• Kopča za remen
• Kućište od magnezija, čime je smanjena težina, za ugodan rad
• Uključujući najlonsku torbu za nošenje
• 3 godine jamstva