AKUMULATOR LI-ION 18V/8,0Ah M-CUBE W-CONNECT

br. art.  703 580000
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

M-CUBE® Li-ionskI AKUMULATOR 18 V/8 Ah

Najsnažniji i najdugotrajniji akumulator u M-CUBE® obitelji. Kompaktni, snažan i izdržljiv 18 V litij-ionski akumulator idealan je za profesionalnu i univerzalnu upotrebu.

 

  • Poboljšane performanse: Optimizirano kućište i novi raspored ćelija M-CUBE® baterijskog paketa omogućuju optimalno odvođenje topline, što jamči dugi vijek trajanja i optimalno korištenje snage u visokoučinkovitim primjenama
  • Do 60 % dulje vrijeme rada i vijek tra janja u usporedbi s akumulatorom od 5 Ah
  • Bolje performanse u najtežim primjenama zahvaljujući 21.700 ćelija i optimiziranom odvođenju topline
  • Tehnologija ćelija: Koristimo moderne, snažne i robusne litij-ionske ćelije. Idealne za zahtjevnu profesionalnu upotrebu
  • Robustan: Integrirani, stabilni okvir ćelija okružuje ćelije i osigurava čvrsto prianjanje i optimalno odvođenje topline, čime se štiti baterijski sklop od pregrija vanja i udaraca. Meki dijelovi štite baterijski sklop od oštećenja u slučaju pada i smanjuju rizik od ogrebotina osjetljivih površina
  • Poboljšano rukovanje: Optimizirani element za zaključavanje i površine za hvatanje olakšavaju umetanje ili vađenje baterije iz električnog alata
  • Indikator napunjenosti: Poboljšana jedno stavnost korištenja i učinkovitije korištenje akumulatora zahvaljujući jasnom indikatoru stanja napunjenosti
  • Kompatibilnost: 18 V M-CUBE® baterijski paket kompatibilan je sa svim prethodnim i novim 18 V M-CUBE® akumulatorskim električnim alatima

 

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu

Jamstvo ne pokriva štete nastale zbog nestručne uporabe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za uporabu