MULTIREZAČ EMS 450 1.7 COMPACT

br. art.  706 1031
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Izuzetno snažni Multirezač s brzoizmjenjivim prihvatom, specijalno za automobilsku djelatnost

Ergonomski rad 
• Antivibracijski sustav smanjuje vibracije do čak 70 %

Čvrst
• Metalni prijenosnik osigurava čvrstinu i dugi vijek trajanja

Snažan i brz radni napredak
• Motor snage 450 W je trajan i siguran od preopterećenja

Optimalna prilagodba prema primjeni
• Kontinuirana regulacija broja okretaja, stroj idealno prilagođava na dotičnu primjenu i održava broj okretaja konstantnim i pod opterećenjem (tahogenerator)

Brza zamjena reznih listova
• Brzozatezni sustav bez primjene alata

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja koja se mogu svesti na neodgovarajuću primjenu, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu.

Područje primjene
Posebno prikladan za izrezivanje stakala