MULTI LIN.LASER MLLG18-CAM NIVELIR.-ZELENA LINIJA

br. art.  709 300110
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Kvalitetni, elektronički, samonivelirajući linijski laser s dobro vidljivom, zelenom laserskom linijom. Uključujući naočale za zaštitu od lasera i jednim akumulatorom.

Niveliranje za nekoliko sekundi, najveća točnost i velika ušteda radnog vremena
Elektroničko samoniveliranje

Linije se mogu uključivati pojedinačno
• Prolazne linije od 360° u horizontali, kao i u vertikali.
• 4 x 90° linije u vertikalama.
   Kut od 90° na podu.

Dugo vrijeme rada
Litij-ionski akumulatori

Za horizontalnu i vertikalnu primjenu bez polijeganja uređaja
S funkcijom određivanja polazne točke

Primjena u svijetlom okruženja, bez poteškoća kod većih razmaka
U kombinaciji s ručnim prijemnikom

Primjena na kiši, kao i u prašnjavom okruženju
Razred zaštite IP 55

Područje primjene
Za sve radnje oko niveliranja i određivanja polaznih točaka u unutarnjem i vanjskomokruženju. Primjenom univerzalnog prijemnika mogu se izvoditi radovi niveliranja u vanjskom okruženju.