TOČKASTO KRIŽNI LINIJSKI LASER PLL 18

br. art.  709 300222
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Samonivelirajući točkasto-linijski laser za unutarnje i vanjsko okruženje, s vrlo dobro vidljivim crvenim laserskim linijama i točkama.

Odlična vidljivost laserskih linija i laserskih točaka
• Veliki izlazni otvori lasera osiguravaju posebno dugačke linije.
• Tanke, ali snažne linije

Ušteda vremena
Samoniveliranje unutar nekoliko sekundi

Jednostavno korištenje jednim tipkalom
Jednim se tipkalom sve linije mogu brzo i jednostavno dodavati i isključivati.

Može se koristiti na velikim udaljenostima
Ručnim se prijemnikom LRU 18 može nivelirati i na većoj udaljenosti

Prikladno za funkcije utvrđivanje položaja viskom i za funkcije pregrada prostora
Četirima laserskim točkama koje su podešene na 90° mogu se provoditi funkcije utvrđivanja položaja viskom, kao i funkcije pregrade prostora.

Kontrola nivelacije
Kod prekoračenja područja samonivelacije linije počinju treperiti. Na taj su način isključene pogreške u nivelaciji.

Fleksibilno učvršćenje
• Opcionalno isporučivim univerzalnim zidnim nosačem WM 1 laser se može pričvrstiti na stropnim profilima, kao i na 1/4 i 5/8 colnim stativima.
• Snažni magnetni sustav isporučenog PLL adaptera laser bez poteškoća drži na čeličnim površinama.

Ekološki i ekonomski
• S litij-ionskim paketom akumulatora moguće je istovremeno punjenje i rad.
• Mogu se koristiti i alkalne baterije (držač za batrije je u sadržaju isporuke).