ROTACIJSKI NAGIBNI LASER RLDN-22 DIGITAL

br. art.  709 300310
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

DIGITALNI ROTACIJSKI LASER S NAGIBOM RLDN-22

Za horizontalne i vertikalne radove na otvorenom i zatvorenom

• Izuzetno robustan, dugotrajan i jednostavan za upotrebu

• Prikaz funkcije i vrijednosti nagiba na digitalnom zaslonu

• Trajno nadgledanje nagiba čini RLDN-22 visoko preciznim laserom

• Dvostruki unos nagiba u obje osi pomoću prikaza na digitalnom zaslonu

• Automatsko nadgledanje visine i u načinu nagiba, treptanjem upozorava na pomak pozicije lasera čime se sprečavaju greške u mjerenju zbog vjetra, mekih podloga i udaraca u stativ

• Varijabilna brzina rotacije za dobru vidljivost unutar prostora, za rad s ručnim prijemnicima i za upravljanje strojeva koji posjeduju prijemnik za laser npr. bageri, grejderi i slični strojevi za iskope i poravnavanja

• Unos nagiba do 6% (maks. 7% ako je laser postavljen u savršenoj ravnini)

 Sadržaj isporuke

1x Rotacijski laser RLDN-22

1x Baza za rotacijski laser

1x Punjač 1x Li-ionska baterija

1x Zaštitne naočale

1x Osnovica za ručno poravnavanje

1x Transportna torba

1x Priključni kabel za punjač

Detalji/primjena

• Prijenos i kontrola visine

• Horizontalno poravnanje i nagibi – npr. ulaz u garažu

• Podešavanje nagiba u jednoj ili dvije osi (X i Y)

• Vertikalno poravnanje suhozidnih zidova, stupova, itd.