LASERSKI DALJINOMJER WDM 6-22

br. art.  709 300516
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

LASERSKI DALJINOMJER WDM 6–22

Laserski daljinomjer visoke preciznosti s funkcijom Bluetooth® i funkcijom digitalne libele

Intuitivno rukovanje i jednostavno očitavanje vrijednosti iz bilo kojeg položaja

• Grafička navigacija kroz izbornik na zaslonu u boji olakšava korištenje daljinomjera

• Zaslon se zahvaljujući ugrađenom žiroskopu okreće u svim smjerovima

Jednostavan prijenos podataka

• Bluetooth® Smart funkcija omogućuje automatski prijenos podataka svakog mjerenja u
   željenu softversku aplikaciju, npr. Word ili Excel

• Laserski daljinomjer povezuje se s uparenim uređajima kao što su tablet, računalo ili
   pametni telefon

Robustan, kompaktan i praktičan uređaj 

• Uređaj je zahvaljujući klasi zaštite IP54 zaštićen od kiše i prašine

Jednostavno mjerenje iz proreza i kutova i precizno mjerenje sa stativa

• Produženi završni dio od 50 mm također omogućuje mjerenje iz utora ili kutova

• Neizravno mjerenje može se provesti precizno zahvaljujući mesinganom stativu od 1/4"
  (stativ nije uključen u sadržaj isporuke)

Više mogućnosti mjerenja

• Senzor nagiba od 360° osigurava dodatne mogućnosti mjerenja, kao što je digitalna libela

Funkcije

• Pojedinačno mjerenje udaljenosti, kontinuirano mjerenje, minimalno/ maksimalno mjerenje,
   površina, volumen, prostorni kut, trokutasto područje, neizravna vodoravna udaljenost,
   mjerenje nagiba, Pitagora 3, funkcija iscrtavanja, mjerač vremena, zbrajanje, oduzimanje,
   funkcija slikanja (područje s djelomičnim mjerenjima) , memorija, osobni favoriti

Sadržaj isporuke

• 2 x 1.5AA LiFe baterije
• Zaštitna tekstilna torbica
• Brze upute
• Priručnik sigurnosnih uputa