LASERSKI DALJINOMJER WDM 3-19

br. art.  709 300523
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Laserski daljinomjer WDM 3-19 Würth namijenjen je preciznom mjerenju udaljenosti i površina u građevinskim i tehničkim radovima. Raspon 0,2–100 m uz točnost ±1,5 mm osigurava pouzdane rezultate, dok osvijetljeni zaslon i Bluetooth omogućuju jednostavno očitavanje i prijenos podataka u profesionalnoj primjeni.

Opis proizvoda

Laserski daljinomjer WDM 3-19| Würth namijenjen je preciznom mjerenju duljina i izračunu površina u građevinskim, instalaterskim i tehničkim primjenama. Mjerni raspon od 0,2 do 100 m uz točnost od 1,5 mm omogućuje pouzdane rezultate i na većim udaljenostima. Veliki osvijetljeni zaslon osigurava jasno očitavanje u svim uvjetima, dok integrirana Bluetooth funkcija omogućuje prijenos podataka na mobilne uređaje. Robusna konstrukcija s dodatnom zaštitom od udaraca čini uređaj prikladnim za rad u zahtjevnim okruženjima.

Ključne značajke

  • Mjerni raspon 0,2 – 100 m uz točnost ±1,5 mm
  • Veliki, osvijetljeni troredni zaslon za jednostavno očitavanje
  • Bluetooth povezivost za prijenos podataka na pametne uređaje
  • Automatsko prepoznavanje završnog graničnika mjerenja
  • Rasklopiva mjerna zaklopka za precizno određivanje referentne točke
  • Robusno kućište s dodatnom zaštitom od udaraca
  • U skladu s ISO 1633-1 standardom

Kompatibilnost podloga

  • Građevinske i zidne površine
  • Unutarnji i vanjski prostori
  • Ravni i kompleksni mjerni zadaci
  • Rad u radionicama, na gradilištu i tehničkim instalacijama

Primjena u radu

Daljinomjer je prikladan kada je potrebno brzo i precizno mjerenje udaljenosti bez klasičnih mjernih alata, primjerice pri izmjeri prostora, postavljanju instalacija ili izračunu površina, gdje je važna kombinacija točnosti, brzine i jednostavnog očitavanja rezultata.

Za koga je proizvod

Za građevinske izvođače, instalatere, arhitekte, geodete i profesionalne korisnike koji trebaju laserski daljinomjer za precizno, brzo i pouzdano mjerenje u svakodnevnim radnim zadacima.