1/2" PRODUŽETAK ZA NASADNI KLJUČ, 75 MM, ZEBRA

br. art.  712 138103
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
NULL
• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromirana
• Pogon: ½”, kuglasti prihvatni utor
• Prigon: ½”

• Primjena:  moguće pomicanje pod kutom do 8°
• Rad na teško dostupnim mjestima