1/2" PRODUŽETAK ZA NASADNI KLJUČ, 125 MM, ZEBRA

br. art.  712 138105
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/2" produžetak 125 mm

• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromirana
• Pogon: 1/2”, kuglasti prihvatni utor
• Prigon: 1/2”

• Primjena:  moguće pomicanje pod kutom do 8°
• Rad na teško dostupnim mjestima