PRODUŽETAK ZA NASADNI KLJUČ-1/2-L250MM-ZEBRA

br. art.  712 138110
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

1/2" produžetak 250 mm

• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromirana
• Pogon: 1/2”, kuglasti prihvatni utor
• Prigon: 1/2”

• Primjena:  moguće pomicanje pod kutom do 8°
• Rad na teško dostupnim mjestima