3/8" ZGLOBNA PREKLOPNA ČEGRTALJKA, TELESKOPSKA

br. art.  713 12025
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

3/8" ZGLOBNA PREKLOPNA ČEGRTALJKA, TELESKOPSKA

Produživa do max. 365 mm pomoću čahure za podešavanje

• Norma: DIN 3122, ISO 3315
• Glava: 72 zuba, kut okretanja 5°
• Izvedba: kromirana
• Glava: zglob 180° okretni