3/8" PRODUŽETAK ZA NASADNI KLJUČ, 125 MM, ZEBRA

br. art.  713 128105
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

3/8" PRODUŽETAK

• Norma: DIN 3123, ISO 3316
• Izvedba: kromirana
• Prigon: 3/8”, kuglasti prihvatni utor
• Pogon: 3/8”, s kuglastim uglavljivanjem
• Primjena:  moguće pomicanje pod kutom do 8°
• Rad na teško dostupnim mjestima.