Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Set okasto-viličastih ključeva
Izvedba: metrička, kratki oblik
Sadržaj: 28 dijelova
• Pogon: prstenasta strana POWERDRIV®, 12-kutna
• Norma: DIN 3113B / ISO 3318 / 7738
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, glave i prsten polirani
• Geometrija: prstenasta strana 15° pod kutom, položaj čeljusti 15°