OKASTO-VILIČASTI KLJUČ-KOLJ.-DUGI-SW11-ZEBRA

br. art.  713 30211
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
OKASTO-VILIČASTI KLJUČ
Izvedba: metrička

• Pogon: prstenasta strana, POWERDRIV® 12-kutni
• Norma: DIN 3113B / ISO 3318
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, glave i prsten polirani
• Geometrija: prstenasta strana koljenasto savijena pod kutom 10°, položaj čeljusti 15°

• Smanjene vanjske mjere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštrica karakteristike su ovog uskog oblika

• Teško dostupni vijci znatno se lakše dosežu kako čeljustima, tako i duboko koljenasto savijenim prstenom