OKASTO-VILIČ.KLJUČ-ZAKR.-11/16-ZEBRA

br. art.  713 30308
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Izvedba: colna, kratki oblik

• Pogon: prstenasta strana POWERDRIV® 12-kutna
• Norma: DIN 3113A / ISO 3318/7738
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, glave i prsten polirani
• Geometrija: prstenasta strana 15° pod kutom, položaj čeljusti 15°

Ključ je 12-kutni na prstenastoj strani, s položajem čeljusti od 15°, čime se omogućava optimalni odnos s drškom. Time nastaje minimalni zakretni kut.