SET DVOST. VILIČ. KLJUČ., 6-27, 10-DIJELNI, ZEBRA

br. art.  713 30441
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Set dvostrukih viličastih ključeva
• Izvedba: metrički
• Norma: DIN 3110 / ISO1085
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: kromirana, glave polirane
• Geometrija: položaj čeljusti 15°, jake glave za visoka opterećenja