SET DVOST. VILIČ. KLJUČ.A, 6-32, 12-DIJELNI, ZEBRA

br. art.  713 30443
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

Set dvostrukih viličastih ključeva

• Izvedba: metrički
• Norma: DIN 3110 / ISO1085
• Materijal: krom-vanadij čelik
• Površina: kromirana, glave polirane
• Geometrija: položaj čeljusti 15°, jake glave za visoka opterećenja