OKASTO-VILIČASTI KLJUČ-ZAKR.-EXTRA DUGI-SW14-ZEBRA

br. art.  713 30814
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Posebno duga izvedba
Izvedba: metrički, dugi ključ

• Prihvat: okasta strana POWERDRIV® 12-dijelni
• Norma: DIN 3113A / ISO 3318 / 7738
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, glava i prsten polirani
• Geometrija: okasta strana pod kutem 15°, viljuškasta strana ključa pod kutem 15°

Ključ je 12-kutni na okastom dijelu, s položajem čeljusti od 15°, čime je omogućen optimalan odnos s drškom. Time nastaje minimalni zakretni kut.