OKASTO-VILIČASTI KLJUČ-ZAKR-EXTRA TANKI-SW18-ZEBRA

br. art.  713 30918
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM
Posebno tanak dizajn čeljusti
Izvedba: metrička, posebno tankog oblika

• Prihvat: prstenasta strana
  POWERDRIV® 12-kutna
• Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
• Materijal: krom-vanadij-čelik
• Površina: kromirana, mat satinirana
• Geometrija: prstenasta strana savinuta pod kutom od 15°, položaj čeljusti 15°

Posebno tanak dizajn čeljusti
• Jednostavan rad i kod teško pristupačnih mjesta - za razliku od uobičajenih okastih viličastih ključeva, nije potrebno bočno zarezivanje materijala