KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE-VDE 160MM ZEBRA

br. art.  714 01570
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE-KLIJEŠTA ZA SKIDANJE IZOLACIJE IEC 60900

Točno skidanje izolacije bez zamora, s kablova i spletica s plastičnom ili gumenom izolacijom

• Uzevši u obzir propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC), do 1500 V (DC)
• Visokovrijedan alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost
• Kliješta se samostalno otvaraju pomoću opruge za otvaranje
• Ergonomska 2-komponentna udobna drška koja se ne kliže, sa širokim VDE hrptom na dosjedu, za siguran rad

Vijak za podešavanje: uglavljiv obrubljenom maticom
Površina: obuhvatno brušena i kromirana
Zglob: umetnuti

Blankirke