KLIJEŠTA SJEKAĆA-VDE 160MM ZEBRA

br. art.  714 01572
Loading
1 KOM
Sadržaj paketa: 1 KOM

VDE-SJEKAČA KLIJEŠTA DIN ISO 5749, IEC 60900

Za sječenje tvrdih i mekanih žica i kablova te za teško pristupačna radna područja

• Uzevši u obzir propisane sigurnosne mjere, za radove pod naponom do 1.000 V (AC), do 1500 V (DC)
• Čist rez bez zamora, glodanom preciznom oštricom
• Visokovrijedan alatni čelik osigurava dug vijek trajanja i preciznost reznih površina
• Optimalna pristupačnost, zahvaljujući tankom obliku glave
• Ergonomska 2-komponentna udobna drška koja se ne kliže, sa širokim VDE hrptom na
  dosjedu, za siguran rad

Oštrice: induktivno kaljene precizne oštrice
Površina: obuhvatno brušena i kromirana
Zglob: umetnuti